Legrand - MyHome (Valena Life) fényerőszabályzás FEL/LE, bal oldali burkolat, elefántcsont SX073425 - 755591
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Szín - fehér
Felület - egyéb
Anyag - műanyag
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970574275
Sonepar cikkszám
SX073425
Gyártói cikkszám
755591
Gyártói típuskód
MyHome 755591
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
egyéb
Anyag:
műanyag
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Busz-rendszer LON:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
MyHome (Valena Life) fényerőszabályzás FEL/LE, bal oldali burkolat, elefántcsont