Legrand - MyHOME vezérlő egység beépített relével IP20 SN057185 - 067556
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675561
Sonepar cikkszám
SN057185
Gyártói cikkszám
067556
Gyártói típuskód
067556
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
2
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Névleges áram:
6 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
Modulszélesség:
2
Max. kapcsolóáram:
6 A
Digitális bemenetek száma:
0
LED-kijelzővel:
Igen
Kimenő teljesítmény:
460 W
Busz-csatolással:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
460 W
Névleges feszültség:
18-27 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség:
IP20
Modulos bővítési lehetőség:
Nem