Legrand - Napi programkapcsoló működési tartalékkal MicroRex QT31 IP20 SN073963 - 412813
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064128131
Sonepar cikkszám
SN073963
Gyártói cikkszám
412813
Gyártói típuskód
MicroRex 412813
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Önálló működés órákban:
100
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
1.66
Menetpontosság naponként:
2.5 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
30 min
Programlemezfelosztás 1:
15 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
3
Szélesség:
52.5 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
60 mm