Legrand - Négyes elosztódugó, 6A, EUR, gyermekvédett, fekete IP20 GT61364 - 050651
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Védettség - IP20
Ház formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060506513
Sonepar cikkszám
GT61364
Gyártói cikkszám
050651
Gyártói típuskód
050651
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
4
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
4
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
Névleges áram:
6 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
0 m
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9005
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem