Legrand - Netatmo okos nyitás érzékelő, felületre szerelhető, máges mentes, giroszkópos érzékelő ajtóra és ablakra egyaránt, 3 darabos kés SX075930 - DTG-PRO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Zsinór nélküli - Igen
Szerelési mód - egyéb
Csatlakozókábel - Nem
Szín - fehér
Érzékelő hossz - 76 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075930
Gyártói cikkszám
DTG-PRO
Gyártói típuskód
DTG-PRO
Zsinór nélküli:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
fehér
Érzékelő hossz:
76 mm
Szenzor szélessége:
30.4 mm
Szenzor magassága:
15.8 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Netatmo okos nyitás érzékelő, felületre szerelhető, máges mentes, giroszkópos érzékelő ajtóra és ablakra egyaránt, 3 darabos kés