Legrand - NH 0 63A/500V aM motorvédő bizt betét G46382 - 016535
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 63 A
Rendeltetés - aM
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060165352
Sonepar cikkszám
G46382
Gyártói cikkszám
016535
Gyártói típuskód
Legrand 016535
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
63 A
Rendeltetés:
aM
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
48 V
NH 0 63A/500V aM motorvédő bizt betét