Legrand - NH 0 bizt betét rövidzárkés G46417 - 016804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 160 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060168044
Sonepar cikkszám
G46417
Gyártói cikkszám
016804
Gyártói típuskód
Legrand 016804
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
160 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
nélkül
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
48 V
NH 0 bizt betét rövidzárkés