Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 00 125A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46355 - 016350

MásolásMásolás
Legrand - NH  00  125A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges áram - 125 A

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Névleges feszültség DC - 48 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060163501

Sonepar cikkszám

G46355

Gyártói cikkszám

016350

Gyártói típuskód

Legrand 016350

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges áram:

125 A

Névleges feszültség AC:

500 V

Névleges feszültség DC:

48 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

NH 00 125A/500V gL/gG vezvédő bizt betét