Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 00 50A/500V aM motorvédő bizt betét G46378 - 016030

MásolásMásolás
Legrand - NH  00   50A/500V aM motorvédő bizt betét G46378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 50 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46378

Gyártói cikkszám

016030

Gyártói típuskód

Legrand 016030

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

50 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

48 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.3 W

NH 00 50A/500V aM motorvédő bizt betét