Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 00 63A/500V aM motorvédő bizt betét G46379 - 016035

MásolásMásolás
Legrand - NH  00   63A/500V aM motorvédő bizt betét G46379

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 63 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46379

Gyártói cikkszám

016035

Gyártói típuskód

Legrand 016035

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

63 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

48 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.9 W

NH 00 63A/500V aM motorvédő bizt betét