Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 1 125A/500V aM motorvédő bizt betét G46387 - 017050

MásolásMásolás
Legrand - NH 1  125A/500V aM motorvédő bizt betét G46387

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 125 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060170509

Sonepar cikkszám

G46387

Gyártói cikkszám

017050

Gyártói típuskód

Legrand 017050

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

125 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

48 V

NH 1 125A/500V aM motorvédő bizt betét