Legrand - NH 1 160A/500V aM motorvédő bizt betét G46388 - 017055
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 160 A
Rendeltetés - aM
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060170554
Sonepar cikkszám
G46388
Gyártói cikkszám
017055
Gyártói típuskód
Legrand 017055
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
160 A
Rendeltetés:
aM
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
48 V
NH 1 160A/500V aM motorvédő bizt betét