Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 1 250A/500V aM motorvédő bizt betét G46390 - 017065

MásolásMásolás
Legrand - NH 1  250A/500V aM motorvédő bizt betét G46390

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 250 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060170653

Sonepar cikkszám

G46390

Gyártói cikkszám

017065

Gyártói típuskód

Legrand 017065

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

250 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

48 V

NH 1 250A/500V aM motorvédő bizt betét