Legrand - NH 1 bizt betét rövidzárkés G46418 - 017304
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 250 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060173043
Sonepar cikkszám
G46418
Gyártói cikkszám
017304
Gyártói típuskód
Legrand 017304
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
250 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
nélkül
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
48 V
Kötődoboz műa fk 80x 80x 45mm IP55 tömítőgyűrűs