Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 2 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46366 - 017860

MásolásMásolás
Legrand - NH 2  200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46366

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges áram - 200 A

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Névleges feszültség DC - 48 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060178604

Sonepar cikkszám

G46366

Gyártói cikkszám

017860

Gyártói típuskód

Legrand 017860

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges áram:

200 A

Névleges feszültség AC:

500 V

Névleges feszültség DC:

48 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

NH 2 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét