Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 2 400A/500V aM motorvédő bizt betét G46394 - 017575

MásolásMásolás
Legrand - NH 2  400A/500V aM motorvédő bizt betét G46394

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 400 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060175757

Sonepar cikkszám

G46394

Gyártói cikkszám

017575

Gyártói típuskód

Legrand 017575

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

400 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

48 V

NH 2 400A/500V aM motorvédő bizt betét