Legrand - NH 2 bizt szakaszoló függ 3pol 400A sínre 185mm IP00 G70621 - 605212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 400 A
Biztosító betét mérete - NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 660 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066052120
Sonepar cikkszám
G70621
Gyártói cikkszám
605212
Gyártói típuskód
SPX-V 605212
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
400 A
Biztosító betét mérete:
NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
660 V
Ház szélessége:
99 mm
Védettség:
IP00
Ház mélysége:
197 mm
Ház magassága:
764 mm
NH 2 bizt szakaszoló függ 3pol 400A sínre 185mm