Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Niloé nyomó NO-NC 6 A IP44, bézs SX073444 - 764615

MásolásMásolás
Legrand - Niloé nyomó NO-NC 6 A IP44, bézs SX073444

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - váltógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Használati mód - billentyű

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Világítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971749344

Sonepar cikkszám

SX073444

Gyártói cikkszám

764615

Gyártói típuskód

Niloé 764615

Kivitel:

váltógomb

Nyitóérintkezők száma:

1

Használati mód:

billentyű

Záróérintkezők száma:

1

Világítással:

Nem

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Váltóérintkezők száma:

0

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

2

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

6 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

bézs

Anyag:

műanyag

Felirat:

nélkül

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK04

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

RAL-szám (hasonló):

1014

Készülék mélység:

44.7 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Készülék szélesség:

86 mm

Készülék magasság:

92 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Niloé nyomó NO-NC 6 A IP44, bézs