Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Niloé rádiós redőnyvezérlő (jelvevő), fehér IP20 SN082272 - 665112

MásolásMásolás
Legrand - Niloé rádiós redőnyvezérlő (jelvevő), fehér IP20 SN082272

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Névleges áram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066651125

Sonepar cikkszám

SN082272

Gyártói cikkszám

665112

Gyártói típuskód

Niloé 665112

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

2

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Névleges áram:

2 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Nem

Modulszélesség:

2

Max. kapcsolóáram:

2 A

Digitális bemenetek száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Kimenő teljesítmény:

500 W

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

500 W

Névleges feszültség:

100-240 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség:

IP20

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Niloé rádiós redőnyvezérlő (jelvevő), fehér