Legrand - Nővérhívó csatlakozódugó 78259,74303-hoz IP20 GT28171 - 050005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Dugó CEE 7/4 (F típus)
Anyag - műanyag
Anyag minősége - termoplasztik
Védettség - IP20
Dugaszolásirány - szögben
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060500054
Sonepar cikkszám
GT28171
Gyártói cikkszám
050005
Gyártói típuskód
050005
Kivitel:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Védettség:
IP20
Dugaszolásirány:
szögben
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Szín:
fehér
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
16 A
Nővérhívó csatlakozódugó 78259,74303-hoz