Legrand - Nyomógomb 1mod 1 záró szürke gombbal +1 zöld lámpa IP2X 4463 - 004463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060044633
Sonepar cikkszám
4463
Gyártói cikkszám
004463
Gyártói típuskód
LEXIC 004463
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lencse színe:
zöld
Fényforrás:
izzólámpa
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
1.2 W
Lámpafeszültség:
230-250 V
Gomb színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség:
IP2X
Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; Nyomógomb 1mod 1 záró szürke gombbal +1 zöld lámpa