Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Nyomógomb 22mm zöld 1z 'I' jelzéssel IP66 GT56159 - 023709

MásolásMásolás
Legrand - Nyomógomb 22mm zöld 1z 'I' jelzéssel IP66 GT56159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237097

Sonepar cikkszám

GT56159

Gyártói cikkszám

023709

Gyártói típuskód

Osmoz 023709

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb 22mm zöld 1z "I" jelzéssel