Legrand - Nyomógombos fényerőszabályzó, 400W, fekete SN192682 - 863553B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - nyomóbillentyű
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972930420
Sonepar cikkszám
SN192682
Gyártói cikkszám
863553B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863553B
Használati mód:
nyomóbillentyű
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
110-230 V
Szín:
fekete
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényértéktároló:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
3-125 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
125 W
Felület:
lakkozott
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9017
Névleges kapacitív terhelés:
3-125 VA
Felület kivitele:
matt
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Ütésállóság:
IK04
Frekvencia:
50-60 Hz
Vezérlő feszültség:
110-230 V
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
5-125 VA
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Készülék mélység:
46 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Érkeresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Készülék szélesség:
73 mm
Készülék magasság:
73 mm