Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Nyomókapcsoló 2mod fehér, 6A váltóérintkezős SN024383 - 077041

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Használati mód - billentyű

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Világítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060770419

Sonepar cikkszám

SN024383

Gyártói cikkszám

077041

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077041

Kivitel:

egyes nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

0

Használati mód:

billentyű

Záróérintkezők száma:

0

Világítással:

Nem

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Váltóérintkezők száma:

1

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

modulhordozó

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

2

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

6 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Rögzítés módja:

beakasztás

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Felirat:

nélkül

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK04

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék mélység:

36.3 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Nyomókapcsoló 2mod fehér, 6A váltóérintkezős