Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Nyomókapcsoló Egypólusú 2mod alumínium világítós GT97672 - 079242

MásolásMásolás
Legrand - Nyomókapcsoló Egypólusú 2mod alumínium világítós GT97672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Használati mód - billentyű

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Világítással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060792428

Sonepar cikkszám

GT97672

Gyártói cikkszám

079242

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079242

Kivitel:

egyes nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

0

Használati mód:

billentyű

Záróérintkezők száma:

0

Világítással:

Igen

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Váltóérintkezők száma:

1

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

modulhordozó

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Jelzőlámpával:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

2

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

6 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Rögzítés módja:

beakasztás

Szín:

alumínium

Anyag:

műanyag

Felirat:

nélkül

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

lakkozott

Ütésállóság:

IK04

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

RAL-szám (hasonló):

7040

Készülék mélység:

36.3 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Nyomókapcsoló Egypólusú 2mod alumínium világítós