Legrand - Nyomókapcsoló fk egypólusú kerettel fehér fényjelz GT04638 - 086088
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 0
Használati mód - billentyű
Záróérintkezők száma - 1
Világítással - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060860882
Sonepar cikkszám
GT04638
Gyártói cikkszám
086088
Gyártói típuskód
Oteo 086088
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
0
Használati mód:
billentyű
Záróérintkezők száma:
1
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívül
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
6 A
Forgóérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék mélység:
31 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP31
Készülék szélesség:
32 mm
Készülék magasság:
32 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Hatáselv:
elektromechanikus