Legrand - Nyomókapcsoló jelzőfénnyel vízm SZÜRKE IP55 GT47053 - 069542
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - billentyű
Nyitóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060695422
Sonepar cikkszám
GT47053
Gyártói cikkszám
069542
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069542
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
billentyű
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Világítással:
Igen
Jelzőlámpával:
Igen
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Szerelési mód:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7046
Áttetsző:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Felirat:
nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Ütésállóság:
IK07
Készülék szélesség:
64 mm
Készülék magasság:
64 mm
Készülék mélység:
40 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem