Legrand - Nyomókapcsoló sülly 1P rögzízőperemmel GT55590 - C67032-20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - nyomógomb
Névleges áram - 6 A
Pólusok száma - 1- pólusú
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Megvilágítás - nélkül
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55590
Gyártói cikkszám
C67032-20
Gyártói típuskód
Céliane C67032-20
Használati mód:
nyomógomb
Névleges áram:
6 A
Pólusok száma:
1- pólusú
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nélkül
Felirat/jelzés:
nélkül
Névleges feszültség:
250 V
Nyomókapcsoló sülly 1P rögzízőperemmel