Legrand - Nyomókapcsoló sülly alu GT31081 - 770111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 0
Használati mód - billentyű
Záróérintkezők száma - 1
Világítással - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067701119
Sonepar cikkszám
GT31081
Gyártói cikkszám
770111
Gyártói típuskód
Valena 770111
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
0
Használati mód:
billentyű
Záróérintkezők száma:
1
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Forgóérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Ütésállóság:
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
RAL-szám (hasonló):
7040
Készülék mélység:
37 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP31
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem