Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Nyomókapcsoló sülly egypólusú jelzőf. ker. nélk fehér GT23534 - 773613

MásolásMásolás
Legrand - Nyomókapcsoló sülly egypólusú jelzőf. ker. nélk fehér GT23534

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - billentyű

  • Használati mód - nyomógomb

  • Csatlakozási mód - dugós szorító

  • Névleges áram - 10 A

  • Pólusok száma - 1- pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067736135

Sonepar cikkszám

GT23534

Gyártói cikkszám

773613

Gyártói típuskód

Cariva 773613

Kivitel:

billentyű

Használati mód:

nyomógomb

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges áram:

10 A

Pólusok száma:

1- pólusú

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

jelzőfény

Felirat/jelzés:

nélkül

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Kezelőelem színe:

fehér

RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:

9010

Ház színe:

fehér

RAL-szám (hasonló) ház:

9010

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly elefántcsont