Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Nyomókapcsoló sülly fehér kettős váltóérintkezős fehér SN007977 - 752118

MásolásMásolás
Legrand - Nyomókapcsoló sülly fehér kettős váltóérintkezős fehér SN007977

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Használati mód - billentyű

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Világítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970458773

Sonepar cikkszám

SN007977

Gyártói cikkszám

752118

Gyártói típuskód

Valena Life 752118

Kivitel:

egyes nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

2

Használati mód:

billentyű

Záróérintkezők száma:

2

Világítással:

Nem

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

4

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

6 A

Forgóérintkezők száma:

0

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Fényforrással:

Nem

Anyag:

műanyag

Felirat:

nélkül

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK04

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék mélység:

38 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

74.7 mm

Készülék magasság:

74.7 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Antenna csatl TV-SAT aljzat végzáró 10dB fehér