Legrand - Nyomókapcsoló sülly fehér kettős váltóérintkezős GT33849 - 774218
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - soros billentyű
Nyitóérintkezők száma - 0
Használati mód - billentyű
Záróérintkezők száma - 0
Világítással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067742181
Sonepar cikkszám
GT33849
Gyártói cikkszám
774218
Gyártói típuskód
Valena 774218
Kivitel:
soros billentyű
Nyitóérintkezők száma:
0
Használati mód:
billentyű
Záróérintkezők száma:
0
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Váltóérintkezők száma:
2
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
4
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Forgóérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék mélység:
37 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP31
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem