Legrand - Nyomókapcsoló sülly jelzőf. csengőjel alumínium GT64283 - 770215
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - billentyű
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067702154
Sonepar cikkszám
GT64283
Gyártói cikkszám
770215
Gyártói típuskód
Valena 770215
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
billentyű
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Világítással:
Igen
Jelzőlámpával:
Igen
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Igen
Felirat:
"csengő"
IP védettséghez alkalmas:
IP31
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
37 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem