Legrand - Nyomókapcsoló sülly körömmel bézs GT79689 - 764607
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 1
Használati mód - billentyű
Záróérintkezők száma - 1
Világítással - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066646077
Sonepar cikkszám
GT79689
Gyártói cikkszám
764607
Gyártói típuskód
Niloé 764607
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
1
Használati mód:
billentyű
Záróérintkezők száma:
1
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
2
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
6 A
Forgóérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
bézs
Fényforrással:
Nem
Anyag:
műanyag
Felirat:
"csengő"
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
RAL-szám (hasonló):
1013
Készülék mélység:
45.5 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm