Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Nyomókapcsoló sülly lámpajellel alu GT45733 - 770112

MásolásMásolás
Legrand - Nyomókapcsoló sülly lámpajellel alu GT45733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Használati mód - billentyű

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Világítással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067701126

Sonepar cikkszám

GT45733

Gyártói cikkszám

770112

Gyártói típuskód

Valena 770112

Kivitel:

egyes nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

0

Használati mód:

billentyű

Záróérintkezők száma:

1

Világítással:

Igen

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Jelzőlámpával:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

alumínium

Anyag:

műanyag

Felirat:

"fény"

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

Igen

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

lakkozott

Ütésállóság:

IK04

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

RAL-szám (hasonló):

7040

Készülék mélység:

37 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Nyomókapcsoló sülly lámpajellel alu