Legrand - Nyomókapcsoló sülly váltóérinkezős jezőfénnyel fehér SN006104 - 752112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - váltógomb
Nyitóérintkezők száma - 1
Használati mód - billentyű
Záróérintkezők száma - 1
Világítással - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970464187
Sonepar cikkszám
SN006104
Gyártói cikkszám
752112
Gyártói típuskód
Valena Life 752112
Kivitel:
váltógomb
Nyitóérintkezők száma:
1
Használati mód:
billentyű
Záróérintkezők száma:
1
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
2
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
6 A
Forgóérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Fényforrással:
Nem
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék mélység:
41.5 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
74.7 mm
Készülék magasság:
74.7 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem