Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz címke 12mm - fekete SN057191 - 024308

MásolásMásolás
Legrand - Osmoz címke 12mm - fekete SN057191

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felirat jelentése - nélkül

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Szín - fekete

  • Forma - négyszögletű

  • Szélesség - 34.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243081

Sonepar cikkszám

SN057191

Gyártói cikkszám

024308

Gyártói típuskód

Osmoz 024308

Felirat jelentése:

nélkül

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Szín:

fekete

Forma:

négyszögletű

Szélesség:

34.6 mm

Magasság:

12.3 mm

Osmoz címke 12mm - fekete