Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz cimketartó cimkével 9mm - átlátszó SN057205 - 024324

MásolásMásolás
Legrand - Osmoz cimketartó cimkével 9mm - átlátszó SN057205

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felirat jelentése - nélkül

  • Felirat ISO-szimbólumok - nélkül

  • Szín - egyéb

  • Forma - négyszögletű

  • Szélesség - 29.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243241

Sonepar cikkszám

SN057205

Gyártói cikkszám

024324

Gyártói típuskód

Osmoz 024324

Felirat jelentése:

nélkül

Felirat ISO-szimbólumok:

nélkül

Szín:

egyéb

Forma:

négyszögletű

Szélesség:

29.9 mm

Magasság:

45 mm

Osmoz cimketartó cimkével 9mm - átlátszó