Legrand - Osmoz csavaros aljzat - Z + rögzítőkeret 1 GT52277 - 022962
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060229627
Sonepar cikkszám
GT52277
Gyártói cikkszám
022962
Gyártói típuskód
Osmoz 022962
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
XL3 szerelőlap 850mm 1 v 2 DPX-IS 250-hez 36mod