Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz csavaros fényforrás elem - kék 48V ~/= SN054877 - 022923

MásolásMásolás
Legrand - Osmoz csavaros fényforrás elem - kék 48V ~/= SN054877

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 43.2-52.8 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 43.2-52.8 V

  • Fényforrás színe - kék

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060229238

Sonepar cikkszám

SN054877

Gyártói cikkszám

022923

Gyártói típuskód

Osmoz 022923

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

43.2-52.8 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

43.2-52.8 V

Fényforrás színe:

kék

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

43.2-52.8 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Osmoz csavaros fényforrás elem - kék 48V ~/=