Legrand - Osmoz extralapos nyomógomb - fekete O30 SN057238 - 023816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - fekete
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 30.75 mm
Nyílás szélessége - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060238162
Sonepar cikkszám
SN057238
Gyártói cikkszám
023816
Gyártói típuskód
Osmoz 023816
Gomb színe:
fekete
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
30.75 mm
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Nyílás magassága:
22.3 mm
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Nem
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66