Legrand - Osmoz extralapos reteszelt világító nyomógomb - piros O30 SN054972 - 024040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - piros
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Megvilágítható - Igen
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060240400
Sonepar cikkszám
SN054972
Gyártói cikkszám
024040
Gyártói típuskód
Osmoz 024040
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Igen
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Nyílás átmérője:
30.75 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem