Legrand - Osmoz forgatókaros 3 fix állású kapcsoló - zöld SN054936 - 023922
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - zöld
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060239220
Sonepar cikkszám
SN054936
Gyártói cikkszám
023922
Gyártói típuskód
Osmoz 023922
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
zöld
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Viking3 nulla sorkapocs 10mm2 2-vez-hez kék 1 emeletes rugós