Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz jelzőlámpa 130V~ piros IP66 SN057248 - 023781

MásolásMásolás
Legrand - Osmoz jelzőlámpa 130V~ piros IP66 SN057248

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 119.6-149.5 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237813

Sonepar cikkszám

SN057248

Gyártói cikkszám

023781

Gyártói típuskód

Osmoz 023781

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

119.6-149.5 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Lencse típusa:

lapos

Plexo3 tömör előlap 12m