Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz jelzőlámpa 130V~ zöld IP66 SN057250 - 023782

MásolásMásolás
Legrand - Osmoz jelzőlámpa 130V~ zöld IP66 SN057250

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 119.6-149.5 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237820

Sonepar cikkszám

SN057250

Gyártói cikkszám

023782

Gyártói típuskód

Osmoz 023782

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

119.6-149.5 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Lencse típusa:

lapos

Program Mosaic 2xKeystone aljzat, 2m, fehér