Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - kék 130V ~ IP66 SN057271 - 024133
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 119.6-149.5 V
Feszültség fajtája - AC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060241339
Sonepar cikkszám
SN057271
Gyártói cikkszám
024133
Gyártói típuskód
024133
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
119.6-149.5 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
BA9s
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Nem
Lencse típusa:
lapos
Osmoz komplett jelzőlámpa - kék 130V ~