Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - sárga 230V ~ SX067754 - 024614

MásolásMásolás
Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - sárga 230V ~ SX067754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 195.5-264.5 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970864000

Sonepar cikkszám

SX067754

Gyártói cikkszám

024614

Gyártói típuskód

Osmoz 024614

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

195.5-264.5 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Lencse típusa:

lapos

Osmoz komplett jelzőlámpa - sárga 230V ~