Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - sárga 24V ~/= IP66 SN057277 - 024124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 10.8-26.4 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060241247
Sonepar cikkszám
SN057277
Gyártói cikkszám
024124
Gyártói típuskód
024124
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
10.8-26.4 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
BA9s
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Nem
Lencse típusa:
lapos
Osmoz komplett jelzőlámpa - sárga 24V ~/=