Legrand - Osmoz kulcsos 3 állású visszaugrós kapcsoló - fekete SN054951 - 023961
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060239619
Sonepar cikkszám
SN054951
Gyártói cikkszám
023961
Gyártói típuskód
Osmoz 023961
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Viking3 védőföld 4mm2 2-2be/ki sorkap fémtalp 1em csavarral