Legrand - Osmoz reteszelt kiálló nyomógomb - piros SN057286 - 023851
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - piros
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Nyílás szélessége - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060238513
Sonepar cikkszám
SN057286
Gyártói cikkszám
023851
Gyártói típuskód
Osmoz 023851
Gomb színe:
piros
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Nyílás magassága:
22.3 mm
Gomb építési formája:
magas
Megvilágítható:
Nem
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66